Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 3 | AF2AVJ

WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AVJ Μοντέλο: 6PRN1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραβολικό τρυπάνι εργασίας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.213 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού2.5 "
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.213 "
Μέγεθος#3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.23
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.221 "#2€12.47
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.209 "#4€11.03
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.205 "#5€11.03
WESTWARD 6PRN4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.10
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Μέγεθος καλωδίου2.437 "3.625 "0.201 "#7€14.67
WESTWARD 6PRN6 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #8 | AF2AVP 6PRN60.199 "Μέγεθος καλωδίου2.437 "3.625 "0.199 "#8€1.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #3
€1.10 /μονάδα