Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6NZ07 Flap Disc, Zirconia Alumina, 7 Inch Disc Dia., 60 Abrasive Grit | CH6KRQ

WESTWARD 6NZ07 Flap Disc, Zirconia Alumina, 7 Inch Dia., 60 Abrasive Grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KRQ Μοντέλο: 6NZ07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Δίσκος Dia.7"
Υλικό δίσκουFiberglass
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι60
Μέγιστη. RPM8600 RPM
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.Υλικό δίσκουΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος οπής στερέωσηςΤιμή
WESTWARD 66261180348 4-1/2 Inch Flap Disc, Type 29, 5/8 Inch -11 Mounting Hole, Extra Coarse, 36 Grit | CD2HLU 49Z849 662611803484.5 "-Έξτρα χοντρή3613,3005 / 8 "-11€9.21
WESTWARD 66261180352 4-1/2 Inch Flap Disc, Type 29, 7/8 Inch Mounting Hole, Extra Coarse, 36 Grit | CD2HLV 49Z853 662611803524.5 "-Έξτρα χοντρή3613,3007 / 8 "€8.69
WESTWARD 66261180351 Flap Disc, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 80 Abrasive Grit | CH6KQE 49Z852 662611803514 1 / 2 "ΠανίΜέτριας Δυσκολίας8013300 RPM5 / 8-11€9.21
WESTWARD 66261180353 Flap Disc, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 40 Abrasive Grit | CH6KQF 49Z854 662611803534 1 / 2 "ΠανίΤραχύς4013300 RPM7 / 8 "€9.16
WESTWARD 66261180354 Flap Disc, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 60 Abrasive Grit | CH6KQG 49Z855 662611803544 1 / 2 "ΠανίΜέτριας Δυσκολίας6013300 RPM7 / 8 "€13.01
WESTWARD 66261180355 Flap Disc, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 80 Abrasive Grit | CH6KQH 49Z856 662611803554 1 / 2 "ΠανίΜέτριας Δυσκολίας8013300 RPM7 / 8 "€8.36
WESTWARD 66261180362 Flap Disc, Zirconia Alumina, 7 Inch Disc Dia., 60 Abrasive Grit | CH6KQJ 49Z863 662611803627"ΠανίΜέτριας Δυσκολίας608600 RPM7 / 8 "€12.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6NZ07 Flap Disc, Zirconia Alumina, 7 Inch Dia., 60 Abrasive Grit
€33.60 /μονάδα