Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: Αρχικό , Τέλος: Μαύρο σμάλτο Aqua Satin , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Χειροκίνητο , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Θερμική προστασία: Χειροκίνητο
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν σχεδιασμό εκκίνησης / λειτουργίας πυκνωτή για παροχή πολύ υψηλής ροπής εκκίνησης υπό συνθήκες πλήρους φορτίου.
- Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν περιβλήματα TEFC (ολικά κλειστά με ψύξη ανεμιστήρα) με εξωτερικό ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα για προστασία του κινητήρα από υπερθέρμανση.
- Ο μονοφασικός σχεδιασμός αυτών των κινητήρων προσφέρει ταχύτητες έως και 1760 σ.α.λ. και ο οριζόντιος προσανατολισμός του κινητήρα προσφέρει ευκολία στον χρήστη.
- Το κυλινδρικό πλαίσιο από χάλυβα παρέχει δομική ακαμψία και τα λιπασμένα ρουλεμάν επιτρέπουν την ομαλή κίνηση και την απώλεια τριβής.
- Περιλαμβάνουν μια αποστράγγιση συμπυκνωμάτων και έναν σφενδόνη άξονα για την αφαίρεση υγρών ρύπων από τον κινητήρα
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το πλεονέκτημα της άκαμπτης τοποθέτησης;
Ο κινητήρας στερεώνεται στο πλαίσιο του εξοπλισμού με τη βοήθεια μπουλονιών και συνδετήρων και αντιστέκεται σε υπερβολικούς κραδασμούς κατά τη λειτουργία. Αυτός ο τύπος στυλ τοποθέτησης είναι κατάλληλος για κινητήρες μικρού μεγέθους και παρέχει ακριβή ευθυγράμμιση μεταξύ του κινητήρα και των γύρω μηχανισμών.
Τι είναι η χειροκίνητη θερμική προστασία;
Η χειροκίνητη θερμική προστασία περιλαμβάνει την απενεργοποίηση του κινητήρα όταν παράγει υπερβολική θερμότητα κατά τη λειτουργία. Τα θερμικά προστατευτικά θα πρέπει να επαναρυθμιστούν αφού κρυώσει ο κινητήρας.
Ποιος είναι ο σκοπός του μαύρου aqua satin σμάλτου;
Το σμάλτο Aqua satin προσφέρει εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα στο σώμα του κινητήρα για ανώτερη αντοχή στις γρατσουνιές και στη διάβρωση. Επίσης, αντιστέκονται στο ξεφλούδισμα και το ξεφλούδισμα και διαρκούν περισσότερο με εξαιρετική διατήρηση της γυαλάδας.