MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Ροπή κινητήρα 2 Hp 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A

MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Torque Chore Motor 2 Hp 60 Hz 115/230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FXQ Μοντέλο: 182TCFW9061Cross Ref: 26CK60 / Z112A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,885.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGen Purpose Farm Duty Motor
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΜαύρο σμάλτο Aqua Satin
κορνίζα182ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο24/12
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση74%
Συνολικό μήκος14.437 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2 13 / 16 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)41.07
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναΤάσηHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΤιμή
MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Ροπή κινητήρα 5 Hp 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117 213TBFW70271.125 "213ΤΖ22.63.5 "230514.875 "1740€2,809.97
MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Ροπή κινητήρα 7-1 / 2 Hp 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215TBFW70281.125 "215ΤΖ30.53.5 "2307.517.625 "1750€2,886.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Torque Chore Motor 2 Hp 60 Hz 115/230
€1,885.34 /μονάδα