ALTRONIX Ενότητες ευαίσθητου ρελέ


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Τάση εισόδου: 12 / 24 VDC , Υλικό: Φαινολικό ή φίμπεργκλας , Υποκατηγορία: Μονάδα ρελέ , Τύπος: Αναμετάδοση
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RBSN
1"Μονάδα ευαίσθητου ρελέ 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "€20.57
B
RBSNTTL
1.1 "Ευαίσθητο ρελέ 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€28.35

Ενότητες ευαίσθητου ρελέ

Οι ευαίσθητες μονάδες ρελέ Altronix είναι ιδανικές για λειτουργίες συνεχούς λειτουργίας στο χειρισμό εφαρμογών μεταγωγής. Διαθέτουν φαινολικό υλικό για αντοχή σε υγρασία & υψηλές θερμοκρασίες ή έχουν κατασκευή από υαλοβάμβακα, παρέχοντας ηλεκτρική μόνωση με χημική αντοχή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των μονάδων, που λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -25 βαθμούς Κελσίου έως 55 βαθμούς Κελσίου και διατίθενται σε πλάτη 1.9 & 2.75 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;