WESTWARD 5TCU3 Αντλία λαδιού Λειτουργία αντλίας αέρα 5 1 16 Gal | AE6JNF

WESTWARD 5TCU3 Oil Pump Pump Air Op Ratio 5 1 16 Gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JNF Μοντέλο: 5TCU3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€862.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Εισαγωγή αέρα1/4 FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 ίντσες
Κατανάλωση @ 100 PSI6.5 CFM
Μέγεθος δοχείου16 gal.
Νήμα εξόδου υγρού (In.)3/4 MNPT
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)115
Μέγιστη. Παραγωγή6.6 gpm
Ελάχ. Πίεση εισόδου αέρα70
Μέγιστη πίεση εξόδου (PSI)580
Αναλογία αντλίας5:1
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με αέρα
Μέγιστη ροή εργασίας (GPM)6.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4385
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)128.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία για πολλαπλές εξόδους (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΠαραγωγήΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 21EM06 Αντλία λαδιού 2 ίντσες παξιμάδι | AB6FZU 21EM06-Έως 26 ουγκιές / διαδρομήΚάθετος€49.97
WESTWARD 21EM38 Αντλία λαδιού 5 γαλόνι 28.75 ίντσες | AB6GBD 21EM38-Έως 1.9 ουγκιές / διαδρομή-€54.22
WESTWARD 5TCT9 Αντλία λαδιού Αντλία αντλίας αέρα 3 1 16 Gal | AE6JNB 5TCT916 gal.-Λειτουργεί με αέρα€742.59
WESTWARD 5TCU1 Αντλία λαδιού Αντλία αντλίας λαδιού 3 1 275 Gal | AE6JND 5 TCU1275 gal.-Λειτουργεί με αέρα€796.33
WESTWARD 5TCU4 Αντλία πετρελαίου Λειτουργούμενη αναλογία αέρα 5 1 55 Gal | AE6JNG 5 TCU455 gal.-Λειτουργεί με αέρα€1,095.98
Λόγος λειτουργίας WESTWARD 5TCU5 Αντλία λαδιού αέρα 5 1 275 Gal | AE6JNH 5 TCU5275 gal.-Λειτουργεί με αέρα€897.08
WESTWARD 5TCU8 Αντλία λαδιού μετάδοσης κίνησης, χειροκίνητη αντλία, 5 γαλ. Μέγεθος δοχείου | CJ2HEU 5 TCU8---€267.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TCU3 Oil Pump Pump Air Op Ratio 5 1 16 Gal
€862.76 /μονάδα