WESTWARD 5NUE4 Φορητή αντλία γράσου 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50: 1 αναλογία αντλίας | AE4XQP

WESTWARD 5NUE4 Φορητή αντλία λίπους 120 λίβρες/16 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XQP Μοντέλο: 5NUE4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,299.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 "
Κατανάλωση @ 100 PSI8.1 cfm
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7ft.
ΥλικόΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Ένταση ανά λεπτό2.42 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.202
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Drum Cover Dia. (15 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
WESTWARD 29FW99 Φορητή αντλία γράσου 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50: 1 αναλογία αντλίας | AB8VAQ 29FW99Ορείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος€1,857.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5NUE4 Φορητή αντλία λίπους 120 λίβρες/16 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1
€1,299.24 /μονάδα