WESTWARD 29FW99 Φορητή αντλία γράσου 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50: 1 αναλογία αντλίας | AB8VAQ

WESTWARD 29FW99 Φορητή αντλία λίπους 120 λίβρες/16 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8VAQ Μοντέλο: 29FW99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,994.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.83 "
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7ft.
ΥλικόΟρείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Ένταση ανά λεπτό1 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3975
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)84
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Drum Cover Dia. (15 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
WESTWARD 5NUE4 Φορητή αντλία γράσου 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50: 1 αναλογία αντλίας | AE4XQP 5 NUE4Χάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη€1,299.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29FW99 Φορητή αντλία λίπους 120 λίβρες/16 γαλόνια αναλογία αντλίας 50:1
€1,994.53 /μονάδα