Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4NZL8 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 12mm X-beam Ergo | AD9BAT

WESTWARD 4NZL8 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 12mm X-beam Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BAT Μοντέλο: 4NZL8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 0
Μέγεθος κεφαλής12mm
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος8.156 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος12 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΠεριστρεφόμενη λαβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 4NZL4 Ratcheting συνδυασμός γαλλικό κλειδί 8mm X-beam Ergo | AD9BAP 4ΝΖΛ4Πτυχία 05 29 / 32 "8€50.07
WESTWARD 4NZL7 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 11mm X-beam Ergo | AD9BAR 4ΝΖΛ7Πτυχία 157 21 / 32 "11€16.16
WESTWARD 4NZN1 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 14mm X-beam Ergo | AD9BAV 4ΝΖΝ1Πτυχία 09.25 "14mm€18.23
WESTWARD 4NZN2 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 15mm X-beam Ergo | AD9BAW 4ΝΖΝ2Πτυχία 09 13 / 16 "15mm€62.25
WESTWARD 4NZN4 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 17mm X-beam Ergo | AD9BAY 4ΝΖΝ4Πτυχία 010 13 / 16 "17mm€60.87
WESTWARD 4NZN5 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 18mm X-beam Ergo | AD9BAZ 4ΝΖΝ5Πτυχία 011 13 / 32 "18mm€73.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4NZL8 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 12mm X-beam Ergo
€17.69 /μονάδα