HOFFMAN Θερμοηλεκτρικοί Ψύκτες Σειρά TE12


Φίλτρα
BtuH: 321 , Βάθος: 7.17 " , Υψος: 12.01 " , Χρώμα περιβλήματος: RAL 7035 Ανοιχτό γκρι ημι-υφή επικαλυμμένη με σκόνη , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Τοποθέτηση: Wall Mount , Τύπος περιβλήματος NEMA: NEMA 12, 3R, 4, 4X , Τύπος: Βάση τοίχου , Πλάτος: 568906 " , Μέθοδος καλωδίωσης: Μπλοκ ακροδεκτών
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TE121024020
---
RFQ
B
TE121024011
---
RFQ
C
TE121048020
---
RFQ
D
TE121048010
4.448 VDC€2,841.21
D
TE121024010
8.524 VDC€2,963.05

Θερμοηλεκτρικοί Ψύκτες Σειρά TE12

Οι θερμοηλεκτρικοί ψύκτες της σειράς TE12 Hoffman είναι μια σειρά θερμοηλεκτρικών συσκευών ψύξης που χρησιμοποιούν το φαινόμενο Peltier για τη μεταφορά θερμότητας μακριά από το περιβάλλον για την παροχή ψύξης. Διαθέτουν λειτουργία χωρίς φίλτρο για μείωση του χρόνου διακοπής συντήρησης. Αυτοί οι θερμοηλεκτρικοί ψύκτες διαθέτουν ήπια κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 55 βαθμούς C. Αυτοί οι ψύκτες είναι ενσωματωμένοι με σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για μερική εσοχή και τοποθέτηση κάθετα και οριζόντια στο περίβλημα για να αντιστέκονται σε επαφή με εσωτερικά εξαρτήματα

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;