WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 λίβρες Πνευματικός | AD6PGT

WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 λίβρες. Πνευματικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PGT Μοντέλο: 46V231

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€466.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι απορρίψεων
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
ΧρώμαΜαύρη
Gauge15
Ύψος30 "
Μέσα σε ύψος12.125 "
Εσωτερικό Μήκος38.125 "
Εσωτερικό πλάτος28.375 "
Μήκος58.88 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Μέγιστη. Χωρητικότητα500 λίβρες
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος58.875 "
συνολικό πλάτος30.5 "
Τόμος10 Cu.Ft.
Χωρητικότητα όγκου3/8 cu υδ
Διάμετρος τροχού15 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχού15 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)27.51
Μήκος πλοίου (cm)108.97
Πλάτος πλοίου (cm)43.99
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταGaugeΎψοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 λίβρες Πνευματικός | AD6PGR 46V2301500 λίβρες932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "€689.36
WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 λίβρες Πνευματικός | AD6PGU 46V2322000 λίβρες933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€976.20
WESTWARD 46V233 Κάδος απορρίψεων 17 Cu.ft. 1000 λίβρες Πνευματικός | AD6PGV 46V2331000 λίβρες1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€777.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 λίβρες. Πνευματικός
€466.48 /μονάδα