WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 λίβρες Πνευματικός | AD6PGU

WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 λίβρες. Πνευματικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PGU Μοντέλο: 46V232

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€976.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι απορρίψεων
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
ΧρώμαΜαύρη
Gauge9
Ύψος33.88 "
Μέσα σε ύψος14 "
Εσωτερικό Μήκος58 "
Εσωτερικό πλάτος33.875 "
Μήκος86.38 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Μέγιστη. Χωρητικότητα2000 λίβρες
συνολικό ύψος33.875 "
Συνολικό μήκος86.375 "
συνολικό πλάτος36.875 "
Τόμος18 Cu.Ft.
Χωρητικότητα όγκου5/8 cu υδ
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού5"
Πλάτος36.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.85
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)173.99
Πλάτος πλοίου (cm)54.99
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Χαρακτηριστικά:

  • It features a steel container for durability and reliability in handling heavy loads.
  • This dump cart has a high load capacity of 2000 lbs, allowing for the transportation of substantial amounts of materials.
  • It comes with four pneumatic rubber wheels, providing smooth movement and stability over various terrains.
  • This dump cart offers an 18.4 cu ft capacity, providing ample space for transporting materials, such as soil, gravel and debris.
  • It is equipped with a 3/4-inch diameter axle, ensuring strength and stability during transportation.
  • This dump cart includes a hitch pin for easy attachment to compatible vehicles, such as tractors, ATVs and UTVs.
  • It features a flat bed design, providing a stable platform to keep loads balanced during transport, enhancing safety and efficiency.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. How does the dump mechanism of the Westward 46V232 dump cart work?

A. The dump mechanism allows users to effortlessly unload materials by simply pulling a lever or releasing a latch, depending on the specific design. It enhances efficiency & convenience during tasks, such as landscaping, gardening and yard cleanup.

Q. How does the ATV / UTV compatibility feature enhance the versatility of the Dump Cart?

A. The Dump Cart's ATV / UTV compatibility allows users to tow it behind their all-terrain vehicles, increasing mobility and efficiency in transporting materials across large or uneven terrain. This feature makes it ideal for use in remote areas or off-road environments.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταGaugeΎψοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 λίβρες Πνευματικός | AD6PGR 46V2301500 λίβρες932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "€689.36
WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 λίβρες Πνευματικός | AD6PGT 46V231500 λίβρες1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "€466.48
WESTWARD 46V233 Κάδος απορρίψεων 17 Cu.ft. 1000 λίβρες Πνευματικός | AD6PGV 46V2331000 λίβρες1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€777.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 λίβρες. Πνευματικός
€976.20 /μονάδα