WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 λίβρες Πνευματικός | AD6PGR

WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 λίβρες. Πνευματικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6PGR Μοντέλο: 46V230

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€689.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι απορρίψεων
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
ΧρώμαΜαύρη
Gauge9
Ύψος32.625 "
Μέσα σε ύψος14
Εσωτερικό Μήκος57.625 "
Εσωτερικό πλάτος34.5 "
Μήκος80.25 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Μέγιστη. Χωρητικότητα1500 λίβρες
συνολικό ύψος32.625 "
Συνολικό μήκος80.25 "
συνολικό πλάτος37.125 "
Τόμος17 Cu.Ft.
Χωρητικότητα όγκου5/8 cu υδ
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού5"
Πλάτος37.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταGaugeΎψοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
WESTWARD 46V231 Dump Cart 10 Cu.ft. 500 λίβρες Πνευματικός | AD6PGT 46V231500 λίβρες1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "€466.48
WESTWARD 46V232 Dump Cart 18 Cu.ft. 2000 λίβρες Πνευματικός | AD6PGU 46V2322000 λίβρες933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€976.20
WESTWARD 46V233 Κάδος απορρίψεων 17 Cu.ft. 1000 λίβρες Πνευματικός | AD6PGV 46V2331000 λίβρες1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€777.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46V230 Dump Cart 17 Cu.ft. 1500 λίβρες. Πνευματικός
€689.36 /μονάδα