EATON Κιτ μετατροπής σειράς 9000X


Τα κιτ μετατροπής της σειράς Eaton 9000X μετατρέπουν μια μονάδα ρυθμιζόμενης συχνότητας Cutler-Hammer 9000X από ένα περίβλημα NEMA τύπου 1 σε περίβλημα NEMA Type 12 όταν χρησιμοποιείται σε συνθήκες περιβάλλοντος που περιέχουν υγρασία ή σκόνη.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OPTN12FR6
€1,199.18
B
OPTN12FR4
€446.51
B
OPTN12FR5
€717.49
C
OPTN12FR5-V2
€1,154.50
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Το περίβλημα NEMA 12 προσφέρει προστασία από τη σκόνη και τους ήπιους ψεκασμούς από όλες τις κατευθύνσεις για να αποτρέψει τη φθορά του κρίσιμου εξοπλισμού.
  • Το κιτ περιλαμβάνει ένα περίβλημα NEMA 12, αφαιρούμενη πλάκα αγωγού, κάλυμμα καλωδίου με βοηθητικό ανεμιστήρα, ακροδέκτες γείωσης, βίδες σε μεγέθη M4 x 8, M4 x 10 και M4 x 16, ετικέτα προσοχής και σφιγκτήρες εισόδου καλωδίου ελέγχου.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε το περίβλημα NEMA 12 στο πλαίσιο 4;

  • Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα προσεκτικά σπρώχνοντας μέσα στην υποδοχή στο πλάι.
  • Τοποθετήστε το πλαστικό σφράγισμα και τοποθετήστε ξανά τον ανεμιστήρα, διασφαλίζοντας ότι το κλιπ του συνδετήρα εφαρμόζει με ακρίβεια.
  • Αφαιρέστε το κάλυμμα του χειριστηρίου και τη σχάρα γείωσης.
  • Κλείστε την είσοδο του καλωδίου με τα ωτία γείωσης.
  • Στερεώστε το κάλυμμα του καλωδίου με τον ανεμιστήρα #2.
  • Συνδέστε το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο στους αντίστοιχους ακροδέκτες τους και τοποθετήστε ξανά τη σχάρα γείωσης με σφιγκτήρες καλωδίων που είναι τοποθετημένοι χρησιμοποιώντας βίδες (M4 x 16) δίπλα στον ανεμιστήρα #2.
  • Στη συνέχεια, τοποθετήστε την πλάκα αγωγού NEMA 12 στη βάση της μονάδας.
  • Βιδώστε σφιχτά το περίβλημα χρησιμοποιώντας το προσαρτημένο σετ βιδών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;