Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 45CT46 Grease Gun 10000 psi Διαγραφή | AH9VYA

WESTWARD 45CT46 Grease Gun 10000 psi Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9VYA Μοντέλο: 45CT46
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
€131.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρασαδόρος
Μαζική χωρητικότητα14 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Στυλ λαβής λιπαντικούΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10,000 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουΆκαμπτος σωλήνας
Μήκος σωλήνα6"
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Υλικό σωλήνωνΠολυανθρακικό
Ένταση ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.035 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Μέθοδος φόρτωσης λιπαντικού: φυσίγγιο
    • Εγκεφαλικά επεισόδια : 28.0
    • Μεταβλητό εγκεφαλικό επεισόδιο / πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο: Πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΔυνατότητα TetherΜήκος εργαλείουΥλικό σωλήνωνΤιμή
WESTWARD 13X046 Grease Gun Pistol Grip Handle 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)15.5 "Ατσάλι€110.78
WESTWARD 15F196 Λαβή πιστόλι λαβή πιστόλι 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-Ατσάλι€56.35
WESTWARD 15F201 Λαβή πιστόλι λαβή πιστόλι 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-Ατσάλι€77.46
WESTWARD 4BY74 Grease Gun Pistol Pipe 6000 Psi | AD6WDV 4ΒΥ74-6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)14.375 "Ατσάλι€46.12
WESTWARD 4BY75 Λάδι πιστόλι λαδιού 7500 Psi | AD6WDW 4ΒΥ7518 "7500 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)14.375 "Ατσάλι€91.98
WESTWARD 4BY81 Σωλήνας πιστολιού γράσου 6000 Psi | AD6WEC 4ΒΥ8118 "6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)15.375 "Ατσάλι€66.65
WESTWARD 45CT43 Grease Gun 6000 psi Γκρι | AH9VXX 45CT43-6000 psiΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης-Μέταλλο€122.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 45CT46 Grease Gun 10000 psi Clear
€131.57 /μονάδα