Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 15F201 Λαβή πιστόλι λαβή πιστόλι 6000 Psi | AA6ZAK

WESTWARD 15F201 Λαβή λαβής πιστολιού πιστολιού 6000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZAK Μοντέλο: 15F201
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
€77.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρασαδόρος
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, χύμα
Στυλ λαβής λιπαντικούΠιστόλι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6000 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουΆκαμπτος σωλήνας
Μήκος σωλήνα4"
Εγκεφαλικά επεισόδια για 1-Oz. Παραγωγή56
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Χρώμα σωλήναΜπλε
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι
Ένταση ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.50g

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Μεταβλητό εγκεφαλικό επεισόδιο / πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο (πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΔυνατότητα TetherΜήκος εργαλείουΥλικό σωλήνωνΤιμή
WESTWARD 13X046 Grease Gun Pistol Grip Handle 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)15.5 "Ατσάλι€110.78
WESTWARD 15F196 Λαβή πιστόλι λαβή πιστόλι 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-Ατσάλι€56.35
WESTWARD 4BY74 Grease Gun Pistol Pipe 6000 Psi | AD6WDV 4ΒΥ74-6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)14.375 "Ατσάλι€46.12
WESTWARD 4BY75 Λάδι πιστόλι λαδιού 7500 Psi | AD6WDW 4ΒΥ7518 "7500 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)14.375 "Ατσάλι€91.98
WESTWARD 4BY81 Σωλήνας πιστολιού γράσου 6000 Psi | AD6WEC 4ΒΥ8118 "6000 psiΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)15.375 "Ατσάλι€66.65
WESTWARD 45CT43 Grease Gun 6000 psi Γκρι | AH9VXX 45CT43-6000 psiΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης-Μέταλλο€122.48
WESTWARD 45CT44 Grease Gun 6000 psi Γκρι 12 ιντσών | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης-Μέταλλο€167.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 15F201 Λαβή λαβής πιστολιού πιστολιού 6000 Psi
€77.46 /μονάδα