AKRO-MILS 30281 Κάδοι Super Size Akrobins


Οι κάδοι σούπερ μεγέθους της σειράς Akro-Mils 30281 είναι ιδανικοί για την αποθήκευση εξαρτημάτων, εργαλείων και αντικειμένων με οργανωμένο και διαχωρισμένο τρόπο στην ίδια περιοχή. Χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής και διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, καθαρό και κίτρινο χρώμα για εύκολη αναγνώριση του β....ins Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 8 "έως 10" , Εσωτερικό ύψος: 7 3 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 16 7 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 10 11 / 16 " , Μήκος: 20 "έως 22" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 200 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό ύψος: 8" , Εξωτερικό μήκος: 20 " , Εξωτερικό πλάτος: 12 3 / 8 " , Πλάτος: 12 "έως 14"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30281GREY
--€47.15
B
30281 ΜΠΛΕ
Μπλε3€47.15
C
30281SCLAR
Καθαρισμός3€47.47
D
30281RED
Red3€47.15
E
30281ΥΛΛΟ
Κίτρινο3€47.15

30281 Κάδοι Super Size Akrobins

Οι κάδοι σούπερ μεγέθους της σειράς Akro-Mils 30281 είναι ιδανικοί για την αποθήκευση εξαρτημάτων, εργαλείων και αντικειμένων με οργανωμένο και διαχωρισμένο τρόπο στην ίδια περιοχή. Χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής και διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, καθαρό και κίτρινο χρώμα για εύκολη αναγνώριση των κάδων.

Χαρακτηριστικά

  • Κάδοι σούπερ μεγέθους Akro-Mils 30281 Series με πλαστική κατασκευή βαρέως τύπου για αντοχή σε μεγάλα φορτία με ρωγμές ή διόγκωση.
  • Επιτρέπουν τη στοίβαξη μονάδων για την αποθήκευση περισσότερων κάδων στο ίδιο κάλυμμα όταν είναι άδειο, εξοικονομώντας έτσι χώρο.
  • Αυτά τα Super-Size AkroBins διαθέτουν πρόσοψη χοάνης για εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα όταν στοιβάζονται με άλλους κάδους.
  • Είναι εξοπλισμένα με διαχωριστικό μήκους για να συγκρατούν μικρά κομμάτια με οργανωμένους και απομονωμένους τρόπους.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40281 Διαιρέτης μήκους: Προσφέρει αποθήκευση και οργάνωση μικρότερων αντικειμένων στον ίδιο κάδο, μεγιστοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου των κάδων μεγέθους supers της σειράς Akro-Mils 30281;

200 λίβρες

Αυτοί οι κάδοι σούπερ μεγέθους είναι ανθεκτικοί στη σκουριά;

Ναι, η μονοκόμματη κατασκευή τους τα καθιστά ανθεκτικά στο νερό και τη σκουριά, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τι τύποι ραφιών είναι συμβατοί με κάδους σούπερ μεγέθους Akro-Mils 30281 Series;

Είναι συμβατά με χαλύβδινα ράφια, συρμάτινα ράφια, κούκλες και χαλύβδινα καρότσια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;