AKRO-MILS 30281ΜΠΛΕ Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Blue | AA9XHZ 1HL97

AKRO-MILS 30281ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 20 ιντσών, Πλάτος 12-3/8 ίντσες, Ύψος 8 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XHZ Μοντέλο: 30281BLUECross Ref: 1HL97

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€47.15 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΜπλε
Ύψος8 "έως 10"
Εσωτερικό μήκος15 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος7 3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος16 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος10 11 / 16 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος20 "
Εξωτερικό πλάτος12 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα3
Χωρητικότητα όγκου0.79 cu. ft.
Πλάτος12 "έως 14"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)33.99
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Red | AC8HYX 3AJ43 30281REDRed3€47.15
AKRO-MILS 30281YELLO Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Yellow | AC8HYZ 3AJ49 30281ΥΛΛΟΚίτρινο3€47.15
AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Clear | AD3NPC 40K417 30281SCLARΚαθαρισμός3€47.47
AKRO-MILS 30281GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 8 Inch Size, Grey, Stackable, 200 lb Load Capacity | CJ3PDF 45MV70 30281GREY--€47.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30281ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 20 ιντσών, Πλάτος 12-3/8 ίντσες, Ύψος 8 ίντσες, Μπλε
€47.15 /μονάδα