Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 39D763 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι | AC7ZYJ

WESTWARD 39D763 Χειρός ψεκαστήρας 2 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7ZYJ Μοντέλο: 39D763
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
€127.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας χειρός
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος4"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα46 "
Υλικό σωλήναPVC
Στο φίλτρο δεξαμενώνY
Υλικό ακροφυσίωνΠολυαιθυλένιο
Τύπος ακροφυσίουΡυθμιζόμενος κώνος
Εύρος πίεσης40 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΝαι
Χωρητικότητα Δεξαμενής2 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου18 "
Υλικό ραβδιώνΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8424819090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος αντλίας (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΕύρος πίεσηςΤιμή
WESTWARD 12U481 Δεξαμενή πολυπροπυλενίου 1.0 γαλόνι | AA4MFZ 12U48142 "Ενισχυμένο PVC / Νάιλον35 έως 45 psi€81.43
WESTWARD 39D762 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€90.27
WESTWARD 39D764 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.59
WESTWARD 39D765 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι πολλαπλών θέσεων | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€109.94
WESTWARD 39D766 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.41
WESTWARD 39D767 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι χαρακτική / οξύ | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€119.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 39D763 Χειρός ψεκαστήρας 2 γαλονιών
€127.00 /μονάδα