WESTWARD 39D766 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι | AC7ZYM

WESTWARD 39D766 Χειρός ψεκαστήρας 3 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZYM Μοντέλο: 39D766

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας χειρός
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος4"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα46 "
Υλικό σωλήναPVC
Στο φίλτρο δεξαμενώνY
Υλικό ακροφυσίωνΟρείχαλκος / πολυαιθυλένιο
Τύπος ακροφυσίουΡυθμιζόμενος κώνος
Εύρος πίεσης40 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΝαι
Χωρητικότητα Δεξαμενής3 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου18 "
Υλικό ραβδιώνΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)64.01
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8424811000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος αντλίας (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΕύρος πίεσηςΤιμή
WESTWARD 12U481 Δεξαμενή πολυπροπυλενίου 1.0 γαλόνι | AA4MFZ 12U48142 "Ενισχυμένο PVC / Νάιλον35 έως 45 psi€81.73
WESTWARD 39D762 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€101.69
WESTWARD 39D763 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€127.00
WESTWARD 39D764 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.97
WESTWARD 39D765 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι πολλαπλών θέσεων | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€110.30
WESTWARD 39D767 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι χαρακτική / οξύ | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€119.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 39D766 Χειρός ψεκαστήρας 3 γαλονιών
€104.92 /μονάδα