KERN AND SOHN Σετ Βαρών Σειρά 313


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: E2
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
313-06
1 mg, 1 kg€2,421.99
B
313-064
1 mg, 1 kg€2,286.69
C
313-066
1 mg, 1 kg€2,340.81
D
313-07
1 mg, 2 kg€3,585.63
E
313-074
1 mg, 2 kg€3,463.85
F
313-076
1 mg, 2 kg€3,545.04
G
313-086
1 mg, 5 kg€4,451.59
H
313-084
1 mg, 5 kg€4,356.88
I
313-08
1 mg, 5 kg€4,613.96
J
313-09
1 mg, 10 kg€6,088.81
K
313-096
1 mg, 10 kg€5,953.50
RFQ
L
313-024
1 mg, 50 g€1,258.35
M
313-02
1 mg, 50 g€1,312.48
N
313-026
1 mg, 50 g€1,285.41
O
313-036
1 mg, 100 g€1,393.66
P
313-03
1 mg, 100 g€1,434.25
Q
313-034
1 mg, 100 g€1,366.60
R
313-044
1 mg, 200 g€1,650.74
S
313-046
1 mg, 200 g€1,691.34
T
313-04
1 mg, 200 g€1,718.40
U
313-05
1 mg, 500 g€2,002.54
V
313-054
1 mg, 500 g€1,840.17
W
313-056
1 mg, 500 g€1,880.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;