KERN AND SOHN 313-076 Weight Set, 1mg And 2Kg, Polished Stainless Steel | CE8FAT

KERN AND SOHN 313-076 Σετ Βάρους, 1 mg και 2 Kg, γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8FAT Πρότυπο: 313-076

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,545.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βάρους
Ονομαστική αξία1 mg, 2 kg
Ονομαστικό βάρος0.001 / 2000g
Τάξη OIMLE2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.55
Ύψος πλοίου (cm)13.8
Μήκος πλοίου (cm)18
Πλάτος πλοίου (cm)27.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 313-02 Σετ Βάρους, 1mg And 50g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZQ 313-021 mg, 50 g€1,312.48
KERN AND SOHN 313-024 Σετ Βάρους, 1mg And 50g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZT 313-0241 mg, 50 g€1,258.35
KERN AND SOHN 313-026 Σετ Βάρους, 1mg And 50g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZU 313-0261 mg, 50 g€1,285.41
KERN AND SOHN 313-03 Σετ Βάρους, 1mg And 100g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZV 313-031 mg, 100 g€1,434.25
KERN AND SOHN 313-034 Σετ Βάρους, 1mg And 100g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZX 313-0341 mg, 100 g€1,366.60
KERN AND SOHN 313-036 Σετ Βάρους, 1mg And 100g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZY 313-0361 mg, 100 g€1,393.66
KERN AND SOHN 313-04 Σετ Βάρους, 1mg And 200g, Γυαλισμένο Ανοξείδωτο Χάλυβα | CE8EZZ 313-041 mg, 200 g€1,718.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 313-076 Σετ Βάρους, 1 mg και 2 Kg, γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
€3,545.04 /μονάδα