Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 39D767 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι χαρακτική / οξύ | AC7ZYN

WESTWARD 39D767 Χειρός ψεκαστήρας 2 γαλονιών Χάραξη/οξύ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7ZYN Μοντέλο: 39D767

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας χειρός
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος4"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα38 "
Υλικό σωλήναPVC
Στο φίλτρο δεξαμενώνN
Υλικό ακροφυσίωνΠολυαιθυλένιο
Τύπος ακροφυσίουΡυθμιζόμενος κώνος
Εύρος πίεσης40 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΝαι
Χωρητικότητα Δεξαμενής2 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου12 "
Υλικό ραβδιώνΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)51.82
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8424819090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος αντλίας (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΕύρος πίεσηςΤιμή
WESTWARD 12U481 Δεξαμενή πολυπροπυλενίου 1.0 γαλόνι | AA4MFZ 12U48142 "Ενισχυμένο PVC / Νάιλον35 έως 45 psi€81.73
WESTWARD 39D762 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€101.69
WESTWARD 39D763 Φορητός ψεκαστήρας 2 γαλόνι | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€127.00
WESTWARD 39D764 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.97
WESTWARD 39D765 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι πολλαπλών θέσεων | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€110.30
WESTWARD 39D766 Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 39D767 Χειρός ψεκαστήρας 2 γαλονιών Χάραξη/οξύ
€119.99 /μονάδα