WESTWARD 2VAH3 Μαγνητικός καθαριστής τύπου τύπου Hang 78 In | AC3NYK

WESTWARD Μαγνητικό σάρωθρο 2VAH3 Hang-type 78 In

Είδος: AC3NYK Μοντέλο: 2VAH3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€857.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Διάμετρος1.75 "
Εκτεταμένη Μήκος1.75 "
Μήκος78 "
ΥλικόΚεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίου
ΕπιχείρησηΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος
Μήκος παραλαβής78 "
Τραβήξτε την ικανότητα400 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας78 "x 5"
ΧαρακτηριστικάΚρεμάστε τον τύπο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)204.47
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΠλάτοςΥλικόΕπιχείρησηΤραβήξτε την ικανότηταΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 1VTY1 Magnetic Sweeper 13 x 2 Inch 35lb Pull | AB3XGN 1VTY1Ελαστικά από μασίφ καουτσούκ με πλαστικά πλήμνες42 "13 "2"--35 λίβρες-€70.00
WESTWARD 1VTY3 Μαγνητικός καθαριστής 18 ίντσες 35lb Τράβηγμα | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 λίβρες-€55.82
WESTWARD 2VAH1 Μαγνητικό σκούπισμα τύπου Hang 36 In | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος200 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€458.21
WESTWARD 2VAH2 Μαγνητικός καθαριστής τύπου κρεμάσματος 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος275 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€473.24
WESTWARD 2VAH4 Μαγνητικός καθαριστής τύπου κρεμάσματος 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος425 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€1,039.78
RFQ
WESTWARD 4YCK5 Μαγνητικός καθαριστής με απελευθέρωση πλάτους 13 ιντσών | AE2LNR 4yck5Πλαστικός κόμβος41 "24 "15.125 "Άξονας αλουμινίου με ραβδώσειςΜαγνητική συσκευή που είναι ικανή να προσελκύσει οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο ή ανταλλακτικό που βρίσκεται στο πάτωμα χωρίς να τα μαζεύει ένα προς ένα13-1 / 4 λίβρεςw / Wheels and Release€128.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Μαγνητικό σάρωθρο 2VAH3 Hang-type 78 In
€857.54 /μονάδα