Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4YCK5 Μαγνητικός καθαριστής με απελευθέρωση πλάτους 13 ιντσών | AE2LNR

WESTWARD Μαγνητικό σάρωθρο 4YCK5 με πλάτος απελευθέρωσης 13 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LNR Μοντέλο: 4YCK5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€133.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Εκτεταμένη Μήκος41 "
Τύπος λαβήςΤηλεσκοπικό
Μήκος24 "
ανυψωτικής ικανότητας20 λίβρες
ΥλικόΆξονας αλουμινίου με ραβδώσεις
ΕπιχείρησηΜαγνητική συσκευή που είναι ικανή να προσελκύσει οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο ή ανταλλακτικό που βρίσκεται στο πάτωμα χωρίς να τα μαζεύει ένα προς ένα
Μήκος παραλαβής13 "
Τραβήξτε την ικανότητα13-1 / 4 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας13 "x 1-1 / 2"
Χαρακτηριστικάw / Wheels and Release
Διάμετρος τροχού3.75 "
Τύπος τροχούΠλαστικός κόμβος
Πλάτος15.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΠλάτοςΥλικόΕπιχείρησηΤραβήξτε την ικανότηταΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 1VTY1 Magnetic Sweeper 13 x 2 Inch 35lb Pull | AB3XGN 1VTY1Ελαστικά από μασίφ καουτσούκ με πλαστικά πλήμνες42 "13 "2"--35 λίβρες-€72.52
WESTWARD 1VTY3 Μαγνητικός καθαριστής 18 ίντσες 35lb Τράβηγμα | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 λίβρες-€57.34
WESTWARD 2VAH1 Μαγνητικό σκούπισμα τύπου Hang 36 In | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος200 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€486.81
WESTWARD 2VAH2 Μαγνητικός καθαριστής τύπου κρεμάσματος 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος275 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€499.49
WESTWARD 2VAH3 Μαγνητικός καθαριστής τύπου τύπου Hang 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος400 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€911.33
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Μαγνητικός καθαριστής τύπου κρεμάσματος 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος425 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€1,105.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Μαγνητικό σάρωθρο 4YCK5 με πλάτος απελευθέρωσης 13 ίντσες
€133.76 /μονάδα