WESTWARD 2VAH1 Μαγνητικό σκούπισμα τύπου Hang 36 In | AC3NYH

WESTWARD Μαγνητικό σάρωθρο 2VAH1 Hang-type 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3NYH Μοντέλο: 2VAH1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Διάμετρος1.75 "
Εκτεταμένη Μήκος1.75 "
Μήκος36 "
ΥλικόΚεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίου
ΕπιχείρησηΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος
Μήκος παραλαβής36 "
Τραβήξτε την ικανότητα200 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας36 "x 5"
ΧαρακτηριστικάΚρεμάστε τον τύπο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.29
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μαγνητικό σάρωθρο Westward 2VAH1 είναι ιδανικό για την αφαίρεση αιχμηρών σιδερένιων αντικειμένων από χώρους στάθμευσης, δρόμους, διαδρόμους και αποβάθρες φόρτωσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποτελείται από κεραμικούς μαγνήτες κλεισμένους σε περίβλημα αλουμινίου για αντοχή στην απομαγνήτιση και τη διάβρωση.
  • Αυτό το μαγνητικό σάρωθρο 36 ιντσών συνοδεύεται από δύο κοχλίες στερέωσης για να διασφαλιστεί η ασφαλής σύνδεση ανάρτησης με προφυλακτήρα οχήματος ή περονοφόρο ανυψωτικό.
  • Μπορεί να τραβήξει φορτία έως και 320 λίβρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζετε ένα μαγνητικό σάρωθρο;

A.

  • Όταν το μαγνητικό σάρωθρο είναι γεμάτο με συσσωρευμένο μέταλλο, σκουπίστε ή σύρετε αυτά τα μέταλλα μέχρι το τέλος, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα γάντι, πετσέτα ή πανί για να το πετύχετε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΠλάτοςΥλικόΕπιχείρησηΤραβήξτε την ικανότηταΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 1VTY1 Magnetic Sweeper 13 x 2 Inch 35lb Pull | AB3XGN 1VTY1Ελαστικά από μασίφ καουτσούκ με πλαστικά πλήμνες42 "13 "2"--35 λίβρες-€70.00
WESTWARD 1VTY3 Μαγνητικός καθαριστής 18 ίντσες 35lb Τράβηγμα | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 λίβρες-€55.82
WESTWARD 2VAH2 Μαγνητικός καθαριστής τύπου κρεμάσματος 48 In | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος275 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€473.24
WESTWARD 2VAH3 Μαγνητικός καθαριστής τύπου τύπου Hang 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος400 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€857.54
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Μαγνητικός καθαριστής τύπου κρεμάσματος 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Κεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίουΚρεμάστε ένα μαγνητικό καθαριστικό από περονοφόρο ανυψωτικό ή προφυλακτήρα οχήματος, σκουπίστε όλες τις μολυσμένες περιοχές, καθαρίστε μαγνήτη με γάντι ή πετσέτα καταστήματος425 λίβρεςΚρεμάστε τον τύπο€1,039.78
RFQ
WESTWARD 4YCK5 Μαγνητικός καθαριστής με απελευθέρωση πλάτους 13 ιντσών | AE2LNR 4yck5Πλαστικός κόμβος41 "24 "15.125 "Άξονας αλουμινίου με ραβδώσειςΜαγνητική συσκευή που είναι ικανή να προσελκύσει οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο ή ανταλλακτικό που βρίσκεται στο πάτωμα χωρίς να τα μαζεύει ένα προς ένα13-1 / 4 λίβρεςw / Wheels and Release€128.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Μαγνητικό σάρωθρο 2VAH1 Hang-type 36 In
€458.21 /μονάδα