Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21ML19 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AB6GMK

WESTWARD 21ML19 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GMK Μοντέλο: 21ML19

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής1 / 4 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμηςN / A
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 21ML18 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1 ίντσας Hss | AB6GMJ 21ML181"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€35.07
WESTWARD 21ML21 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Hss | AB6GMM 21ML211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€16.00
WESTWARD 21ML23 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 7/8 Hss | AB6GMP 21ML237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€31.28
WESTWARD 21ML27 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Even | AB6GMU 21ML271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€11.98
WESTWARD 21ML28 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Even | AB6GMV 21ML283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.64
WESTWARD 21ML30 Countersink 6 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Even | AB6GMX 21ML305 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€16.87
WESTWARD 21ML31 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1 Inch High Speed ​​Steel Even | AB6GMY 21ML311"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€57.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21ML19 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated
€7.43 /μονάδα