Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21ML30 Countersink 6 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Even | AB6GMX

WESTWARD 21ML30 Countersink 6 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Even

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GMX Μοντέλο: 21ML30

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€16.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 8 "
Χωρητικότητα κοπής5 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 21ML18 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1 ίντσας Hss | AB6GMJ 21ML181"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€35.07
WESTWARD 21ML19 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AB6GMK 21ML191 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "N / A€7.43
WESTWARD 21ML21 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Hss | AB6GMM 21ML211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€16.00
WESTWARD 21ML23 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 7/8 Hss | AB6GMP 21ML237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€31.28
WESTWARD 21ML27 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Even | AB6GMU 21ML271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€11.98
WESTWARD 21ML28 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Even | AB6GMV 21ML283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.64
WESTWARD 21ML31 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1 Inch High Speed ​​Steel Even | AB6GMY 21ML311"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€57.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21ML30 Countersink 6 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Even
€16.87 /μονάδα