WESTWARD 1KEL8 Μύλος πάγκου 6 ίντσες 3450 Rpm 1/3 Hp | ΑΒ2ΑΛΑ

WESTWARD Μύλος πάγκου 1KEL8 6 Inch 3450 Rpm 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ALA Μοντέλο: 1KEL8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€130.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές2.1
Μέγεθος κληματαριάς1 / 2 "
χαλίκι36 και 60
HP1/3
Hz60
φωςΝαι
Χωρίς φορτίο RPM3450
συνολικό ύψος10.5 "
Συνολικό μήκος13.5 "
Φάση1
Τάση120
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.99
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8460908020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συλλογή σκόνης (Όχι)
    • Κέντρο Τροχών (10-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
WESTWARD 1KEN1 Μύλος πάγκου 8 ίντσες 3450 Rpm 1/2 Hp | AB2ALB 1ΚΕΝ13.05 / 8 "1/213 "15 "8"1"€252.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Μύλος πάγκου 1KEL8 6 Inch 3450 Rpm 1/3 Hp
€130.57 /μονάδα