WESTWARD 1KEN1 Μύλος πάγκου 8 ίντσες 3450 Rpm 1/2 Hp | AB2ALB

WESTWARD Μύλος πάγκου 1KEN1 8 ιντσών 3450 rpm 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ALB Μοντέλο: 1KEN1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές3.0
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
χαλίκι36 και 60
HP1/2
Hz60
φωςΝαι
Χωρίς φορτίο RPM3450
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος15 "
Φάση1
Τάση120
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΟξείδιο αργιλίου
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.37
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8460908020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συλλογή σκόνης (Όχι)
    • Κέντρο Τροχών (11-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
WESTWARD 1KEL8 Μύλος πάγκου 6 ίντσες 3450 Rpm 1/3 Hp | ΑΒ2ΑΛΑ 1ΚΕΛ82.11 / 2 "1/310.5 "13.5 "6"3 / 4 "€130.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Μύλος πάγκου 1KEN1 8 ιντσών 3450 rpm 1/2 Hp
€252.29 /μονάδα