Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 218315G Carriage Bolt 3/4-10 X 6 1/2L, 5PK | AB6ECL 21A979

APPROVED VENDOR 218315G Κοχλίας μεταφοράς 3/4-10 X 6 1/2L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ECL Μοντέλο: 218315GΣταυρός: 21A979

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€59.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού49 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος6.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 218315G Κοχλίας μεταφοράς 3/4-10 X 6 1/2L, 5PK
€59.02 /πακέτο