Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 16Y531 Laminate Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BVH

WESTWARD 16Y531 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8BVH Μοντέλο: 16Y531
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
€41.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή Laminate
Φέρει Dia. (Σε.)1/2
Κοπή Dia.1 / 2 "
Μήκος κοπής1"
Βάθος κοπής1 ίντσες
Μήκος αυλακιού1"
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2 11 / 16 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1 23 / 32 "
ΥποκατηγορίαΚομμάτι Router Laminate και Trim

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΚοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος αυλακιούΥλικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WESTWARD 16Y532 Laminate Router Bit Solid Carbide 1/4 In | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Στερεό καρβίδιο11 9 / 16 "1 / 4 "€23.52
WESTWARD 16Y539 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Συμβουλές με καρβίδιο24.125 "1 / 2 "€25.59
WESTWARD 16Y546 Laminate Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Συμβουλές με καρβίδιο22.375 "1 / 4 "€27.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y531 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In
€41.30 /μονάδα