Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 16Y539 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BVR

WESTWARD 16Y539 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8BVR Μοντέλο: 16Y539
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
€27.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή Laminate
Κοπή Dia.1 / 2 "
Μήκος κοπής2"
Βάθος κοπής2 ίντσες
Μήκος αυλακιού2"
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος4.125 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1 21 / 32 "
ΥποκατηγορίαΚομμάτι Router Laminate και Trim

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)8
Πλάτος πλοίου (cm)2.69
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΚοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος αυλακιούΥλικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WESTWARD 16Y531 Laminate Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Συμβουλές με καρβίδιο22 11 / 16 "1 / 4 "€45.33
WESTWARD 16Y532 Laminate Router Bit Solid Carbide 1/4 In | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Στερεό καρβίδιο11 9 / 16 "1 / 4 "€25.83
WESTWARD 16Y546 Laminate Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Συμβουλές με καρβίδιο22.375 "1 / 4 "€27.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y539 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In
€27.14 /μονάδα