Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25111.019.0125 Ξύλινη βίδα Στρογγυλή #10 1-1/4 ιντσών Ατσάλινη υποδοχή, 100PK | AG2FTH 31JE32

GRAINGER U25111.019.0125 Ξύλινη βίδα στρογγυλή #10 1-1/4 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FTH Μοντέλο: U25111.019.0125Cross Ref: 31JE32 / 163P76

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή
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
€70.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.050 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4046
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25111.019.0125 Ξύλινη βίδα στρογγυλή #10 1-1/4 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK
€70.61 /πακέτο