WESTWARD 13X041 Αέρας / χειροκίνητος μετασχηματιστής Jack 1 Ton | AA6GFA

WESTWARD 13X041 Air/manual Transformer Jack 1 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GFA Μοντέλο: 13X041

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,641.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας μετάδοσης
Πίεση αέρα110-175 PSI
Μέγεθος βάσης42-1/2 x 39-1/2"
ΚεφάλιΑφαιρούμενη
Ύψος7.5 "
Μήκος42.5 "
ανυψωτικής ικανότητας2000 λίβρες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης77.375 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης48.625 "
Μέγιστη. Υψος77.375 "
Ελάχ. Υψος48-5 / 8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάAir / Εγχειρίδιο
Πλάτος39.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.05
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)129.29
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ανύψωσης (15 1/2 - 24 1/2 ")
    • Ύψος σέλας (In.) (24-1 / 2 x 18-7 / 8 ")
    • Χαμηλή σέλα (In.) (15-1 / 2 x 12-5 / 8 ")
    • Μπροστινή χωρητικότητα κλίσης (45)
    • Χωρητικότητα κλίσης πίσω (30)
    • Πλευρική χωρητικότητα κλίσης (15)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 1AVR4 Ανελκυστήρας κιβωτίου υδραυλικού 700 Lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 λίβρες76.375 "57.25 "76.375 "Υδραυλικός€660.25
WESTWARD 5M466 Transmission Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 λίβρες78.125 "37.75 "-Τηλεσκοπικός αέρας / υδραυλικός€1,536.92
WESTWARD 5ML72 Υδραυλικός ανελκυστήρας μετάδοσης 1000 λίβρες | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 λίβρες78.125 "37.75 "-Υδραυλικός€1,370.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13X041 Air/manual Transformer Jack 1 Ton
€2,641.91 /μονάδα