WESTWARD 5M466 Transmission Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG

WESTWARD 5M466 Transmission Lift Telescoping 1000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NTG Μοντέλο: 5M466

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,536.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας μετάδοσης
Πίεση αέρα90 PSI
Μέγεθος βάσης33-5/8 x 33-5/8"
ΚεφάλιΔυνατότητα κλίσης 12 μοιρών από πλευρά σε πλάι, 42 μοιρών εμπρός και 46 μοιρών προς τα πίσω για ευθυγράμμιση αγώνων και οπών μπουλονιών
ανυψωτικής ικανότητας1000 λίβρες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης78.125 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης37.75 "
ΧαρακτηριστικάΤηλεσκοπικός αέρας / υδραυλικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.22
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος σέλας (In.) (76-5 / 8)
    • Χαμηλή σέλα (In.) (36-3 / 4)
    • Μπροστινή χωρητικότητα κλίσης (12)
    • Χωρητικότητα κλίσης πίσω (7)
    • Πλευρική χωρητικότητα κλίσης (12)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 13X041 Αέρας / χειροκίνητος μετασχηματιστής Jack 1 Ton | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 λίβρες77.375 "48.625 "77.375 "Air / Εγχειρίδιο€2,641.91
WESTWARD 1AVR4 Ανελκυστήρας κιβωτίου υδραυλικού 700 Lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 λίβρες76.375 "57.25 "76.375 "Υδραυλικός€660.25
WESTWARD 5ML72 Υδραυλικός ανελκυστήρας μετάδοσης 1000 λίβρες | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 λίβρες78.125 "37.75 "-Υδραυλικός€1,370.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5M466 Transmission Lift Telescoping 1000 Lb
€1,536.92 /μονάδα