WESTWARD 1AVR4 Ανελκυστήρας κιβωτίου υδραυλικού 700 Lb Cap | AA8YUW

WESTWARD 1AVR4 Κιβώτιο ταχυτήτων Υδραυλικό 700 Lb Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YUW Μοντέλο: 1AVR4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€660.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας μετάδοσης
Μέγεθος βάσης36-1/8 x 32-5/8"
ΚεφάλιΠλήρως ρυθμιζόμενη κλίση, επιτρέπει προσαρμογές κλίσης μακροεντολών και μικροφώνων
Μήκος9.75 "
ανυψωτικής ικανότητας700 λίβρες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης76.375 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης57.25 "
Μέγιστη. Υψος76.375 "
Ελάχ. Υψος57-1 / 4 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Πλάτος9.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μπροστινή χωρητικότητα κλίσης (14)
    • Χωρητικότητα κλίσης πίσω (14)
    • Πλευρική χωρητικότητα κλίσης (14)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
WESTWARD 13X041 Αέρας / χειροκίνητος μετασχηματιστής Jack 1 Ton | AA6GFA 13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 λίβρες77.375 "48.625 "77.375 "Air / Εγχειρίδιο€2,641.91
WESTWARD 5M466 Transmission Lift Telescoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 λίβρες78.125 "37.75 "-Τηλεσκοπικός αέρας / υδραυλικός€1,536.92
WESTWARD 5ML72 Υδραυλικός ανελκυστήρας μετάδοσης 1000 λίβρες | AE4RFD 5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 λίβρες78.125 "37.75 "-Υδραυλικός€1,370.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1AVR4 Κιβώτιο ταχυτήτων Υδραυλικό 700 Lb Καπ
€660.25 /μονάδα