Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5URG9 Ψηφιακό πολύμετρο πάγκου | AE6RBL

APPROVED VENDOR Ψηφιακό Πολύμετρο Πάγκου 5URG9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RBL Μοντέλο: 5URG9
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
€329.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πολύμετρο πάγκου
Ενισχυτές AC400 uA έως 10 A.
Βασική ακρίβεια DC+/- 0.025
χωρητικότητα40nF έως 40 mF
Μετρά39999
DisplayΔιπλή οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
Μετρητής συχνότητας40 Hz έως 400 MHz
περιβάλλον λειτουργίαςRS232C και USB
Αξιολόγηση ασφαλείαςCE
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί F έως 1832 βαθμούς F, (-40 βαθμοί C έως 100 βαθμοί C)
True RMSΝαι
Τάση (AC)4 σε 1000V
Τάση (DC)400mV έως 1000 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.59
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Amps DC (400 uA έως 10 A)
    • Auto Ranging (Ναι)
    • Αντίσταση (400 έως 40 M)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 4 έως 20 mA Loop

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ψηφιακό Πολύμετρο Πάγκου 5URG9
€329.86 /μονάδα