WESCO 273445 Light Duty Deluxe Powered Pallet Truck, 3300 Lbs Χωρητικότητα | AG7JDF

WESCO 273445 Light Duty Deluxe Powered Pallet Truck, χωρητικότητα 3300 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JDF Μοντέλο: 273445

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,456.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
ΧρώμαRed
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.67 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
Μήκος65 "
ΑνύψωσηΜπαταρία
Χωρητικότητα φορτίου3300 λίβρες
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος65 "
συνολικό πλάτος25.5 "
άξονας περιστροφής205 βαθμούς
Roller Dia.3"
Τάση12
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια25.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 283.95
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)64.77

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
WESCO 273446 Heavy Duty Deluxe Powered Pallet Truck, 4400 Lbs Χωρητικότητα | AG7JDG 27344672 "4400 λίβρες72 "27 "24€16,510.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273445 Light Duty Deluxe Powered Pallet Truck, χωρητικότητα 3300 Lbs
€11,456.20 /μονάδα