WESCO 273446 Heavy Duty Deluxe Powered Pallet Truck, 4400 Lbs Χωρητικότητα | AG7JDG

WESCO 273446 βαρέως τύπου Deluxe Powered Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs

Στοιχείο: AG7JDG Μοντέλο: 273446
€16,510.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
ΧρώμαRed
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.67 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
Μήκος72 "
ΑνύψωσηΜπαταρία
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής180 βαθμούς
Roller Dia.3"
Τάση24
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 516.15
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
WESCO 273445 Light Duty Deluxe Powered Pallet Truck, 3300 Lbs Χωρητικότητα | AG7JDF 27344565 "3300 λίβρες65 "25.5 "12€11,456.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273446 βαρέως τύπου Deluxe Powered Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs
€16,510.42 /μονάδα