EATON FDB3070 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | AG8NLF

EATON FDB3070 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης

Στοιχείο: AG8NLF Μοντέλο: FDB3070

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 480V
Ενισχυτές70A
Τύπος πλαισίουFD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.49

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON FDB2015 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | AG8NKM FDB201514kAIC @ 600V15A2€577.98
EATON FDB2020 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | AG8NKN FDB202014kAIC @ 600V20A2€577.98
EATON FDB2025 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | ΑΓ8ΝΚΠ FDB202514kAIC @ 600V25A2€577.98
EATON FDB2030 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | AG8NKQ FDB203014kAIC @ 600V30A2€577.98
EATON FDB2035 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | AG8NKR FDB203514kAIC @ 600V35A2€577.98
EATON FDB2040 C Πλήρης καλουπωμένος διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | ΑΓ8ΝΚΤ FDB204014kAIC @ 600V40A2€577.98
EATON FDB2045 C Complete Molded Case Αυτόματος διακόπτης, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης | AG8NKU FDB204514kAIC @ 600V45A2€577.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FDB3070 C Complete Molded Case διακόπτης κυκλώματος, F-Frame, Fdb, Πλήρης διακόπτης