Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου WESCO 272970, χωρητικότητα 1650 Lbs | AG7JUY LT-1650-SL

WESCO 272970 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιών βαρέως τύπου, χωρητικότητα 1650 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JUY Μοντέλο: 272970Cross Ref: LT-1650-SL

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,393.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγιστο ύψος ανύψωσης35.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης16.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1650 λίβρες
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος49 "
συνολικό πλάτος20 "
Μήκος πλατφόρμας39 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Powered ByΑντλία με πόδια
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.2
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου WESCO 272973, Χωρητικότητα 2200 Lbs | AG7JUZ LT-2200-SL 27297339 "15 "2200 λίβρες50 "40 "€1,609.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272970 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιών βαρέως τύπου, χωρητικότητα 1650 λίβρες
€1,393.88 /μονάδα