WESCO Πίνακες ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Συνολικό ύψος: 39.5 " , Συνολικό πλάτος: 20 " , Πλάτος πλατφόρμας: 20 " , Με την υποστήριξη: Αντλία με πόδια , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272970
35.5 "16.5 "1650 λίβρες49 "39 "€1,393.88
A
272973
39 "15 "2200 λίβρες50 "40 "€1,609.51

Πίνακες ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου

Τα τραπέζια ανύψωσης ψαλιδιού Wesco έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν βαριά αντικείμενα με ασφάλεια, με μέγιστη βαθμολογία φορτίου 2200 lb, χωρίς τον κίνδυνο καταπόνησης ή τραυματισμού. Αυτά τα τραπέζια ανύψωσης διαθέτουν μια σταθερή λαβή και μια αντλία που λειτουργεί με τα πόδια με μια απλή λαβή απελευθέρωσης μοχλού για εύκολη ανύψωση και μείωση των φορτίων. Είναι επιπλέον εξοπλισμένοι με τροχούς πολυουρεθάνης με μούχλα, με περιστρεφόμενους τροχούς ασφάλισης, για βελτιωμένη ευελιξία. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τραπεζιών ανύψωσης ψαλιδιού από τη Wesco, που διατίθενται σε συνολικά μήκη 49 - 50 ίντσες, Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;