Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου WESCO 272973, Χωρητικότητα 2200 Lbs | AG7JUZ LT-2200-SL

WESCO 272973 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιών βαρέως τύπου, χωρητικότητα 2200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JUZ Μοντέλο: 272973Cross Ref: LT-2200-SL

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,609.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγιστο ύψος ανύψωσης39 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης15 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος20 "
Μήκος πλατφόρμας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Powered ByΑντλία με πόδια
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.05
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού βαρέως τύπου WESCO 272970, χωρητικότητα 1650 Lbs | AG7JUY LT-1650-SL 27297035.5 "16.5 "1650 λίβρες49 "39 "€1,393.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272973 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιών βαρέως τύπου, χωρητικότητα 2200 λίβρες
€1,609.51 /μονάδα