WESCO 272952 Χειροκίνητο ανυψωτικό έπιπλο Mover, 3950 Lbs Χωρητικότητα | AG7JVH HFM

WESCO 272952 Manual Lift Furniture Mover, χωρητικότητα 3950 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JVH Μοντέλο: 272952Cross Ref: HFM

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,640.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈπιπλα και κιβώτιο μετακίνησης
ΧρώμαΚίτρινο
Ανύψωση ύψους10 "
Χωρητικότητα φορτίου34 ουγκιές / λεπτό
Βάθος πλακιδίων2.25 "
Πλάτος πλακιδίων23 "
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Powered ByΥδραυλικός γρύλος
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.75
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPowered ByΤιμή
WESCO 272951 Χειροκίνητη μηχανή ανύψωσης επίπλων, χωρητικότητα 1320 λίβρες | AG7JVG MFM 2729511320 λίβρες32 "15 "23 "Χειροκίνητο€1,007.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272952 Manual Lift Furniture Mover, χωρητικότητα 3950 Lbs
€1,640.95 /μονάδα