WESCO 272951 Χειροκίνητη μηχανή ανύψωσης επίπλων, χωρητικότητα 1320 λίβρες | AG7JVG MFM

WESCO 272951 Manual Lift Furniture Mover, χωρητικότητα 1320 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JVG Μοντέλο: 272951Cross Ref: MFM

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,007.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈπιπλα και κιβώτιο μετακίνησης
ΧρώμαΚίτρινο
Ανύψωση ύψους12 "
Χωρητικότητα φορτίου1320 λίβρες
Βάθος πλακιδίων4.5 "
Πλάτος πλακιδίων8.5 "
συνολικό ύψος32 "
Συνολικό μήκος15 "
συνολικό πλάτος23 "
Powered ByΧειροκίνητο
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)58.42

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPowered ByΤιμή
WESCO 272952 Χειροκίνητο ανυψωτικό έπιπλο Mover, 3950 Lbs Χωρητικότητα | AG7JVH HFM 27295234 ουγκιές / λεπτό42 "16 "26.5 "Υδραυλικός γρύλος€1,640.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272951 Manual Lift Furniture Mover, χωρητικότητα 1320 Lbs
€1,007.97 /μονάδα