WESCO 272227 Steel Heavy Duty Greenline Panel Carts, 4400 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAB

WESCO 272227 Steel Heavy Duty Greenline Panel Carts, χωρητικότητα 4400 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KAB Μοντέλο: 272227

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€913.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος29 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας29 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.55
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)73.66

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 272226 Steel Standard Greenline Panel Carts, 1540 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAA 2722261540 λίβρες43 "32 "27 "32 "27 "Φαινολική€690.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272227 Steel Heavy Duty Greenline Panel Carts, χωρητικότητα 4400 Lbs
€913.81 /μονάδα