WESCO 272226 Steel Standard Greenline Panel Carts, 1540 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAA

WESCO 272226 Steel Standard Carts Greenline Panel, Χωρητικότητα 1540 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KAA Μοντέλο: 272226

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€690.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πάνελ γενικής χρήσης
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα φορτίου1540 λίβρες
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος27 "
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας27 "
Υλικό τροχούΦαινολική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 272227 Steel Heavy Duty Greenline Panel Carts, 4400 Lbs Χωρητικότητα | AG7KAB 2722274400 λίβρες34 "36 "29 "36 "29 "πολυουρεθάνης€913.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272226 Steel Standard Carts Greenline Panel, Χωρητικότητα 1540 Lbs
€690.81 /μονάδα