WESCO 261024 Platform Power Stacker, Ανύψωση 80 ιντσών, Πλάτος 24 ιντσών | AG7JHB PESPL-80-2424

WESCO 261024 Πλατφόρμα Power Stacker, Ανύψωση 80 ιντσών, Πλάτος 24 ίντσες

Είδος: AG7JHB Μοντέλο: 261024Σταυρός: PESPL-80-2424
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,468.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.15 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.21 "
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης80 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης15 "
συνολικό ύψος92 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος25.5 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΜπαταρία
Roller Dia.4"
Υλικό κυλίνδρωνΦαινολική
Υλικό τροχούΦαινολική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 205.65
Ύψος πλοίου (cm)233.68
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)64.77

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒασικά πόδια έξω από το Dia.Τιμή
WESCO 261030 Hydraulic Stacker, 76 Inch Lift, 92 Inch Height | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25 2610301000 λίβρες76 "92 "44.5 "25.5 "21 "€5,675.74
RFQ
WESCO 261022 Powered Stacker, 60 Inch Lift, 24 Inch x 24 Inch Platform | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 λίβρες60 "72 "36 "25.5 "21 "€4,720.68
RFQ
WESCO 261023 Platform Power Stacker, 68 Inch Lift, 24 Inch Width | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 λίβρες66 "80 "36 "25.5 "21 "€4,993.72
RFQ
WESCO 261028 Fork Power Stacker, 56 Inch Lift, 72 Inch Height | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 λίβρες56 "72 "44.5 "25.5 "21 "€5,234.53
RFQ
WESCO 261029 Fork Power Stacker, 64 Inch Lift, 80 Inch Height | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 λίβρες64 "80 "44.5 "25.5 "21 "€5,131.09
RFQ
WESCO 261034 Ρυθμιζόμενο εύρος Straddle Power Stacker, 56 Inch Lift, 72 Inch x 54 Inch Μέγεθος | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 λίβρες56 "72 "58.75 "54 "50 "€7,494.02
RFQ
WESCO 261035 Ρυθμιζόμενο εύρος Straddle Power Stacker, 64 Inch Lift, 80 Inch x 54 Inch Μέγεθος | AG7JHF PASFL-64-40S 2610351000 λίβρες64 "80 "58.75 "54 "50 "€7,209.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261024 Πλατφόρμα Power Stacker, Ανύψωση 80 ιντσών, Πλάτος 24 ίντσες
€5,468.20 /μονάδα