WESCO 260064 Scissor Lift Cart 2000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436

WESCO 260064 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Ατσάλι Σταθερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4RYD Μοντέλο: 260064Cross Ref: 9HY40 / LT-20-2436

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,678.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Χαμηλό ύψος37 "
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος39.25 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΑντλία ποδιών
Υψωμένο ύψος59 "
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.0004
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPowered ByΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 260061 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 1000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Αντλία ποδιών4"1000 λίβρες4"Φαινολική30.5 "39.25 "18 "€2,042.03
WESCO 260069 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 6000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF4RTD 9HT93 / LT-60-3248 260069Αντλία ποδιών6"6000 λίβρες6"Πολυολεφίνη37 "51.25 "32 "€3,205.11
WESCO 260063 Scissor Lift Cart 2000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063Χειροκίνητο4"2000 λίβρες4"Πολυολεφίνη30.5 "51.25 "32 "€3,194.87
WESCO 260062 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 2000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436 260062Χειροκίνητο4"2000 λίβρες4"Πολυολεφίνη30.5 "39.25 "24 "€2,730.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260064 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Ατσάλι Σταθερό
€3,678.54 /μονάδα